Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann AIRCO2NTROL LIFE - Kunststoff - LED - AC - Gleichstrom - USB - 100-240 V - 50/60 Hz - 137 mm (31.5003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4771236
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     31.5003
EAN/GTIN:
     4009816023995
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co2

Produkttext

Produktbeschreibung Wer gute Luft atmet, ist gesünder, zufriedener und kann mehr leisten. Schuld an Kopfschmerzen, Schwindel und Dauermüdigkeit ist häufig eine zu hohe Konzentration an CO2" der Luft. Mit dem AIRCO2NTROL LIFE von TFA können Sie kontrollieren, wie verbraucht und verunreinigt die Luft in Räumen ist, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen. Durch rechtzeitiges und energieeffizientes Lüften sorgen Sie für ein gesundes Raumklima. Der Monitor zeigt auf einem gut lesbaren Display den CO2-Gehalt der Raumluft an. Eine farbige Ampelanzeige unter dem Display wechselt je nach Luftqualität von Grün über Gelb zu Rot. Zusätzlich werden Sie über Temperatur und Luftfeuchtigkeit informiert. Es besteht die Möglichkeit, einen Alarm einzustellen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
LED-Anzeigen  Ja
Gehäusematerial  Kunststoff
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LED
  
Leistung  
Energiequelle  AC, Gleichstrom, USB
Eingangsspannung  100-240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  137 mm
Tiefe  51 mm
Höhe  99 mm
Gewicht  188 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
LED-Anzeigen:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LED
Energiequelle:
AC, Gleichstrom, USB
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Breite:
137 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
99 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, tfa dostmann co2-messgerät, 5003, 315003, 31.5003, airco2ntrol, dostmann, life, dostrmann, kohlendioxidmessgerät, tfadostmann, kunststoff, gleichstrom, 100240, 50/60, kohlendioxidmessgert, 5060, kohlendioxid, messgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 95,27*
€ 116,71*
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 122,41*
Frei Haus
ab € 100,63*
€ 122,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,97*
€ 129,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 140,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HN Power
HNP06-MINIUSBL6
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.