Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Semperguard® Green Nitril | Handschuhgröße: L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.292 178
6.292 178
Einmalhandschuhe Semperguard® Green Nitril | Handschuhgröße: L
Artikel-Nr.:
     163-6292178
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     3000008215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe, Semperguard® Green, Nitril
-Hautfreundlich
-Puderfrei
-Frei von allergieauslösenden Vulkanisationsbeschleunigern wie z.B. Dithiocarbamaten
-Flach mit Rollrand
-Texturierte Fingerspitzen für mehr Halt
-Einfaches Anziehen dank spezieller Innenbeschichtung
-AQL 1,5
-Kat. III

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße L
Länge 240 mm
Dicke 0,06 mm
Farbe mint
Steril Nein
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 63.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,04265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 630 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 6300 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 63000 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.