Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe STRONGHOLD PLUS Nitril | Handschuhgröße: XS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe STRONGHOLD PLUS Nitril | Handschuhgröße: XS
Einmalhandschuhe STRONGHOLD PLUS Nitril | Handschuhgröße: XS
Einmalhandschuhe STRONGHOLD PLUS Nitril | Handschuhgröße: XS
Artikel-Nr.:
     163-6312120
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GM0071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Einmalhandschuhe STRONGHOLD PLUS, Nitril
-Puderfrei
-Lila
-Latexfrei
-Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016/Type C
-Mikrogeraute Handfläche
-Unsteril
-Extra lang
-AQL 0,65
-Für Lebensmittelkontakt geeignet

Handschuhgröße XS
Länge 295 mm
Farbe lila
Steril Nein
Material Nitril
AQL 0,65
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 9,51*
€ 13,85*
Lager 163
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 14,10*
1
pro Box
€ 8,95*
ab € 24,12*
€ 33,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0819* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.