Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hämacytometer-Deckgläser Borosilikatglas | Abmessungen (BxT): 26 x 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hämacytometer-Deckgläser Borosilikatglas | Abmessungen (BxT): 26 x 20 mm
Hämacytometer-Deckgläser Borosilikatglas | Abmessungen (BxT): 26 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     163-6313760
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     723015
EAN/GTIN:
     4033378391025
Suchbegriffe:
Deckgläser
Haemacytometer
Hämozytometer
Zählkammer
Hämacytometer-Deckgläser, Borosilikatglas
-Für Zählkammern
-DIN ISO 8255
-Plangeschliffene und polierte Oberfläche
-Verpackung: 2 Deckgläser im Beutel mit Zwischenlage aus Seidenpapier

Breite 26,0 mm
Tiefe 20,0 mm
Abmessungen (BxT) 26 x 20 mm
Glasstärke 0,4 mm
Material Boro 3.3
Max. Glasstärke 0,4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 145,05*
€ 164,33*
Lager 163
Frei Haus
ab € 152,34*
€ 171,91*
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 178,52*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,91*
€ 204,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,32*
€ 203,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,51*
€ 202,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,34*
€ 181,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.