Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haemacyt.-Deckgl. f.Zählkammern 20x26x0,4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-723015
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     723015
EAN/GTIN:
     4033378391025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckgläser
Haemacytometer
Hämozytometer
Zählkammer
Haemacytometer-Deckgläser für Zählkammern, Boro 3.3, 26 mm x 20 mm x 0,4 mm
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
0,4 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
26 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Verpackungsvolumen:
0,00039852 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,162 m
Verpackungstiefe:
0,081 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 145,05*
€ 164,33*
Frei Haus
ab € 152,34*
€ 171,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 178,52*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,52*
€ 212,4388
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,74*
€ 200,8006
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,01*
€ 199,9319
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,63*
€ 179,2497
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.