Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Min./Max. Alarm Thermometer Typ 13090 | Typ: 13090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wireless Min./Max. Alarm Thermometer Typ 13090 | Typ: 13090
Wireless Min./Max. Alarm Thermometer Typ 13090 | Typ: 13090
Artikel-Nr.:
     163-6325021
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     71280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
Kühlschrankthermometer
Wireless Min./Max. Alarm Thermometer Typ 13090
Kabelloses Min./Max. Thermometer zur Überwachung von Kühlschränken und Tiefkühlschränken zur Qualitätssicherung.


-Dreikanal-Temperaturmessung
-Dreifach-Anzeige für aktuelle, min./max. Temperatur, sowie Innen/Außen- und Funktemperatur
-Aktualisierung: 10 Sekunden bzw. 30 Sekunden bei kabellosem Betrieb
-°C/°F-Auswahl
-Einstellbarer Hi/Low-Alarm
-Batteriestatusanzeige


Lieferumfang: Flaschentemperatursensor mit 1 m Kabel, kabelloser Temperatursensor (Transmitter)
Temperaturbereich (intern): 0 ... 50 °C
Temperaturbereich (extern, kabellos): -40 ... 50 °C
Temperaturbereich (extern, Kabel): -50 ... 70 °C
Genauigkeit: ± 0,5 °C (-20 ... 50 °C), ± 1,0 °C (>-20 °C und <50 °C)
Auflösung: 0,1 °C
Reichweite: 50 m (Freiland), 10 m (Kühlschrank)
Abmessungen Display (B x H): 79 x 66 mm

Typ 13090
Beschreibung Ohne Werksprüfschein
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank thermometer, kopfthermometer, Kunststoffflaschen 350 ml, Kühlschänke, THermomether, Laborkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.