Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® | Handschuhgröße: M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® | Handschuhgröße: M
Einmalhandschuhe MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® | Handschuhgröße: M
Einmalhandschuhe MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® | Handschuhgröße: M
Artikel-Nr.:
     163-6901431
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     700113 N.Ü
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe MICRO-TOUCH® Nitra-Tex®
Der aus reinem Nitril hergestellte Handschuh MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® ist latex- und puderfrei.

-Texturierte Fingerspitzen
-Chlorierte Innenbeschichtung
-Beidhändig tragbar
-PSA-Produkt der Kategorie III
-100 Handschuhe in der Box

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße M
Länge 240 mm
Farbe blau
Material Nitril
Puderfrei Ja
Innenausführung chloriniert
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.