Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche 50 ml, PE-LD, mit Spritzaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94588
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     94588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche peld verschluss
Spritzflasche 50 ml, PE-LD, enghals GL18. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 18
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
€ 6,49*
ab € 2,59*
€ 4,65*
Lager 340
24
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,76*
€ 4,88*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,42*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 6,66*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 117,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vitlab
95188
ab € 4,81*
Ähnlich
Vitlab
94988
ab € 4,29*
Ähnlich
Vitlab
94688
ab € 2,59*
Ähnlich
Vitlab
95088
ab € 3,53*
Ähnlich
Servoprax
B3 161000
ab € 3,03*
Ähnlich
Servoprax
B3 16100
ab € 1,78*
Ähnlich
Servoprax
B3 16250
ab € 2,21*
Ähnlich
Servoprax
B3 16500
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.