Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe 'EKASTU' 28cm per Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe 'EKASTU' 28cm per Paar
Schutzhandschuhe 'EKASTU' 28cm per Paar
Artikel-Nr.:
     163-9005211
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     381 628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalien-Schutzhandschuhe EKASTU
Chemikalien-Schutzhandschuhe können überall dort eingesetzt werden, wo mit fettigen oder schmierigen Materialien gearbeitet oder mit Säuren, Laugen und ätzenden Feststoffen umgegangen wird und dadurch Gefahr für die Handoberfläche droht.
-Kategorie 3
-abriebfest
-baumwollgefüttert
-vollbeschichtet aus Polyvinylchlorid
-Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
Packung à 1 Paar.

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420, EN 388

Handschuhgröße 10
Länge 280 mm
Farbe grün
Material PVC
Innenausführung Trikot
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,27*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 8,90*
2 Tage
24
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 9,15*
Lager 163
1
pro Paar
€ 18,90*
ab € 6,52*
€ 9,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 6,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.