Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*PURPLR NITRIL Gr. 6-7 (S)Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*PURPLR NITRIL Gr. 6-7 (S)Stk.
Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*PURPLR NITRIL Gr. 6-7 (S)Stk.
Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*PURPLR NITRIL Gr. 6-7 (S)Stk.
Artikel-Nr.:
     163-9005421
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     90626-40 #
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Kimtechä Purple Nitrileä
Purple Nitrileä-Handschuhe bieten den höchsten Schutz aller Kimtechä-Handschuhe

-Frei von Naturkautschuk-Latex für weniger Handschuh-bedingte, allergische Typ-1-Reaktionen
-Texturierte Fingerspitzen für gute Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
-Puderfrei
-Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen
-Farbe Lila für eine schnelle optische Differenzierung
-Beidhändig tragbar
-Virenschutz
-AQL 0,65
-Kat. III

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße S
Länge 240 mm
Dicke 0,11 mm
Farbe lila
Steril Nein
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 0,65
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.