Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Semperguard® Nitrile Xtra Lite | Handschuhgröße: M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Semperguard® Nitrile Xtra Lite | Handschuhgröße: M
Einmalhandschuhe Semperguard® Nitrile Xtra Lite | Handschuhgröße: M
Einmalhandschuhe Semperguard® Nitrile Xtra Lite | Handschuhgröße: M
Artikel-Nr.:
     163-9005887
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     3000001618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe, Semperguard® Nitrile Xtra Lite
Einwegschutzhandschuh aus Nitril

-Lavendelblau
-Fingerspitzen texturiert
-Latexfrei
-Puderfrei
-Hervorragende Dehnbarkeit
-Hautfreundlich
-Kat III

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelgeeignet.

Handschuhgröße M
Länge 240 mm
Dicke 0,07 mm
Farbe blau
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 10,04*
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 19,66*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 630 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 6300 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 63000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,03975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 196,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.