Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Semperguard® Nitrile Xenon | Handschuhgröße: L


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Semperguard® Nitrile Xenon | Handschuhgröße: L
Einmalhandschuhe Semperguard® Nitrile Xenon | Handschuhgröße: L
Einmalhandschuhe Semperguard® Nitrile Xenon | Handschuhgröße: L
Artikel-Nr.:
     163-9005892
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     3000001635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Semperguard® Nitrile Xenon
Einwegschutzhandschuh aus Nitril, weiß, puderfrei und latexfrei mit hervorragender Dehnbarkeit

-Fingerspitzen texturiert
-Hervorragende Dehnbarkeit
-Hautfreundlich
-Frei von Phthalaten/Weichmachern
-Puderfrei
-Kat. III

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße L
Länge 240 mm
Dicke 0,10 mm
Farbe weiß
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, Einmal,Handschuhe, Nitril, Handschuh,Untersuchungs, Handschuhe,Untersuchungs, Einweg-Handschuhe, semperguard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 63.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 630 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 6300 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 63000 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.