Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Sempercare® nitrile skin² Nitril | Handschuhgröße: XL


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Sempercare® nitrile skin² Nitril | Handschuhgröße: XL
Einmalhandschuhe Sempercare® nitrile skin² Nitril | Handschuhgröße: XL
Einmalhandschuhe Sempercare® nitrile skin² Nitril | Handschuhgröße: XL
Artikel-Nr.:
     163-9005981
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     3000002161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe, Sempercare® nitrile skin², Nitril
Einwegschutzhandschuh aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), lavendelblau

-Exzellentes Tastgefühl
-Frei von Naturlatex
-Puderfrei
-Finger texturiert
-Schutz vor Infektionen
-Hoher Tragekomfort
-Kat. III

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelgeeignet.

Handschuhgröße XL
Länge 240 mm
Dicke 0,05 mm
Farbe blau
Steril Nein
Material NBR
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 63.000 Pakete
1 Paket enthält 180 Stück (ab € 0,04517* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 630 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 6300 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 63000 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.