Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe ergo Nitril puderfrei (LLG-Labware) | Handschuhgröße: XS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe ergo Nitril puderfrei (LLG-Labware) | Handschuhgröße: XS
Einmalhandschuhe ergo Nitril puderfrei (LLG-Labware) | Handschuhgröße: XS
Einmalhandschuhe ergo Nitril puderfrei (LLG-Labware) | Handschuhgröße: XS
Artikel-Nr.:
     163-9006370
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9006370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei
Einmalschutzhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageeigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko! Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen gutes Tastempfinden und ein Schutz gegen Chemikalien gewünscht wird.

-Dünn - sehr hoher Tragekomfort!
-Sehr gutes Tastempfinden - vergleichbar mit Latex
-Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln
-Höhere Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
-Die Problemlösung im Einmalgebrauch bei Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis im Umgang mit Chemikalien.
-Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
-Puderfrei
-Durch spezielle Nachbehandlung leicht anzuziehen und besonders hautfreundlich
-Farbe lavendelblau
-geeignet für alle Bereiche, die HACCP Standards unterliegen
-Kat. III. AQL 1,5.


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf llg-labware.com im Bereich Downloads.

Handschuhgröße XS
Länge 240 mm
Dicke 0,06 mm
Farbe blau
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, einmalhandschuh, Nitril-Handschuhe, Einmal,Handschuhe, Nitril, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Hand,Schuhe, Arbeits,Schutzhandschuhe, Schutz,Handschuhe, Einweg-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,04975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.