Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbeutel 61x76cmPE autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbeutel 61x76cmPE autoklavierbar
Entsorgungsbeutel 61x76cmPE autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     163-9404062
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F13161-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Entsorgungsbeutel Biohazard, PP
Transparent. Autoklavierbarer Beutel mit Farbindikator zum Nachweis der Sterilisation.

-ASTM 1709 und ASTM 1922
-Autoklavierbar bis 135 °C
-Mit Gefahrensymbol
-Sicherheitshinweise in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch

Breite 610 mm
Höhe 760 mm
Abmessungen (BxH) 610 x 760 mm
Dicke 0,03 mm
Farbe transparent
Material PP
Mit Sterilindikator Ja
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,8099*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8099*
€ 3,34378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7799*
€ 3,30808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6599*
€ 3,16528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,2759*
€ 2,70832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0533*
€ 2,44343
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,7533*
€ 2,08643
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.