| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9698682 Herst.-Nr.: LKUEXV 1610-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Labor-Kühl- und Gefrierschränke MediLine mit explosionsgeschütztem Innenraum und Komfort-Elektronik Kühl- und Gefriergeräte speziell zur Lagerung von explosiven und leicht entzündbaren Stoffen. Mit Komfort-Elektronik und Ex-geschütztem Innenraum. Die Innenräume der Geräte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) und sind durch die die ATEX Konformitätsbewertungsstelle electro-suisse (SEV) geprüft.
-Präzise Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige -Selbstschließende Tür mit integriertem Schloss -Akustischer und optischer Temperatur- und Türöffnungsalarm -Optischer Netzausfallalarm sowie Fühlerdefektalarm -Integrierter Datenspeicher mit Min/Max-Temperaturen -Alarmweiterschaltung an ein externes Warnsystem -RS 485 Schnittstelle zur externen Dokumentation -1-Punkt-Kalibrierung -Maximale Temperaturstabilität und -konstanz nach IEC 60068-3 -Durchführungsmöglichkeit für externen Temperaturfühler
Kühlgeräte LKUexv
-Mit dynamischem Kühlsystem -Flexible, höhenverstellbare Glasplatten
Gefriergeräte LGUex/LCexv
-Mit statischem Kühlsystem -Übersichtliche und komfortable Schubladen -Modell LCexv 4010 mit 2 Türen
Typ LKUexv 1610 Inhalt 141 l Abmessungen außen (B x T x H) 601 x 618 x 820 mm Abmessungen innen (B x T x H) 440 x 435 x 670 mm Energieverbrauch 0,863 kWh (24 h) Temperaturbereich 3 ... 16 max. °C Art der Hilfsenergie 230 V, 50 Hz Steckertyp EU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborkühlschrank, labor-kühlschrank liebherr, labor kühlschrank, laborkühlschrank 141l, Kühlschrank,Liebherr, Kühlschränke,Liebherr, Tiefkühltruhe,Liebherr, Tiefkühltruhen,Liebherr, Tiefkühlschrank,Liebherr, Tiefkühlschränke,Liebherr, Kühlschrank,Ex-geschützt, Kühlschränke,Ex-geschützt, Labor,Kühlschrank, Labor,Kühlschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.202,44* | € 1.317,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.201,79* | € 1.317,58* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,62* | € 1.381,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.329,22* | € 1.459,82* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.254,91* | € 1.515,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|