Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Labor Kühlgerät mit Comfort-Elektronik LKUexv 1610-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr Labor Kühlgerät mit Comfort-Elektronik LKUexv 1610-25
Liebherr Labor Kühlgerät mit Comfort-Elektronik LKUexv 1610-25
Artikel-Nr.:
     3EH3T-999408351
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     999408351
EAN/GTIN:
     9005382237618
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Labor-Kühlschrank

Liebherr Labor Kühlgerät mit Comfort-Elektronik LKUexv 1610-25

Allgemeine Produktinformationen

    Produktgruppe Labor Kühlgerät mit Comfort-Elektronik
    GTIN 9005382237618

Leistung und Verbrauch

    Energieverbrauch in 24 Stunden 0,863kWh / 24h
    Geräusch-Schallleistung 47dB
    Nutzinhalt gesamt 130l
    Kühlteil 130l
    Bruttoinhalt gesamt 141l
    Kühlteil 141l
    Kältemittel R 600a
    Kühlsystem Kühlteil Dynamisch
    Abtauverfahren Kühlteil automatisch
    Spannung 220-240 V ~
    Frequenz 50 Hz
    Anschlusswert 1,0 A

Abmessungen und Gewicht

    Außenmaße (H/B/T) 82 / 60,1 / 61,8cm
    Isolierung 40 - 40mm
    Gewicht (mit Verpackung) 41,00kg
    Gewicht (ohne Verpackung) 38,00kg

Steuerung und Funktionen

    Steuerung Elektronische Steuerung
    Bedienung Tasten
    Temperaturbereich Kühlteil +3°C bis +16°C
    Temperaturanzeige außen digital
    Warnsignal bei Störung optisch und akustisch
    Potentialfreier Kontakt ?
    Netzausfallalarm bei Netzrückkehr
    Maximale Fluktuation 4,8°C
    Gradient 3,9°C

Design und Ausstattung

    Material Seitenwände Stahl
    Farbe Gehäuse Weiß
    Material Tür/Deckel Stahl
    Schloss vorhanden
    Türe selbstschließend ?
    Türanschlag rechts wechselbar
    Material Innenbehälter Kunststoff weiß
    Rollenart —
    Anzahl der Ablageflächen Kühlteil 4
    davon höhenverstellbar3
    Material Ablageflächen Kühlteil Glas
    Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil 40kg
    Türdesign HardLine
    Griff Ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik

Energieverbrauch, kWh (365 Tage): k.A.
Energieeffizienzklasse: k.A.

Ausstattung und Funktionen

Alarm-Test-Funktion

Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.

Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Explosionsschutz: ATEX 95

Die Atex 95-Zertifizierung bescheinigt, dass die Labor Kühl- und Gefriergeräte mit Explosionsschutz von Liebherr im Sinne der EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) für die Lagerung von explosiven und leicht entzündlichen Materialien geeignet sind.

Umluftkühlung

Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Serielle Bus-Schnittstelle

Mit Hilfe der seriellen Bus-Schnittstelle können die Geräte an ein externes Überwachungssystem angeschlossen werden. Für den Fall, dass ein über die Schnittstelle anzuschließendes Überwachungssystem nicht schon vorhanden ist, ist ein Schnittstellenkonverter-Nachrüstsatz als optionales Zubehör erhältlich, wodurch eine Verbindung zu einem PC oder Laptop hergestellt werden kann. Mit Hilfe der Bus-Schnittstelle können bis zu 20 Geräte in Serie geschalten und miteinander vernetzt werden. Temperatur und Alarm können über die Software Liebherr Temperature Monitoring dokumentiert und archiviert werden.

Weitere Suchbegriffe: Laborkühlschrank, labor-kühlschrank liebherr, labor kühlschrank, laborkühlschrank 141l, Chemikalien-Kühlschrank Labor-Kühlschrank Laborkühlschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,44*
€ 1.317,56*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.201,79*
€ 1.317,58*
Frei Haus
ab € 1.132,62*
€ 1.381,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.329,22*
€ 1.459,82*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.254,91*
€ 1.515,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,56*
€ 1.567,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,29*
€ 1.550,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,91*
€ 1.473,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,37*
€ 1.445,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,44*
€ 1.430,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.