Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkühlschrank EX 160, 160 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1180780
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     2422105
EAN/GTIN:
     4049991127316
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
laborkühlschrank 160l
Laborkühlschrank EX 160, 160 l
Laborkühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum.

Die Richtlinie ''Sicheres Arbeiten in Laboratorien BG-I 850-0'' besagt, dass Innenräume, in denen sich gefährliche, explosionsfähige Atmosphären entwickeln können, z. B. auf Grund abgestellter brennbarer Flüssigkeiten, explosionsgeschützt sein müssen. Die AQUALYTIC® Kühlschränke der EX-Serie erfüllen die Anforderungen dieser Richtlinie und sind praxisgerecht ausgestattet.

Der Korpus besteht aus einem stabilen Stahlblechgehäuse mit schlag- und stoßfester Pulverbeschichtung. Durch eine verstärkte Isolation und den Einsatz effizienter Komponenten wird eine hohe Energieeffizienz erreicht. Der strapazierbare Innenraum ist aus hochfestem, weißem Kunststoff (PS) gefertigt. Die Tür ist abschließbar, serienmäßig mit Rechtsanschlag, problemlos umbaubar auf Linksanschlag. Die Abdichtung ist durch eine rundum wirkende Magnetdichtung gewährleistet. Die Temperatur des Kühlschrankes ist stufenlos einstellbar und wird konstant durch ein Raumthermostat geregelt. Mit Hilfe der digitalen Temperaturanzeige kann die Innenraumtemperatur problemlos abgelesen werden. Der leistungsstarke Ventilator sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum.

Die Modelle EX 220, EX 300 und EX 490 verfügen über eine Ventilator-Stopp-Funktion, die den Ventilator beim Öffnen der Tür ausschaltet.
- EX-geschützt nach BG-I 850-0.
- Dynamisches Kühlsystem.
- Digitale Temperaturanzeige (außen).
- Hohe Energieeffizienz.
- Strapazierfähige Materialien.
- Abschließbare Tür, Türanschlag wechselbar.
- Höhenverstellung Stellfüße vorn.
- EX-Schutz Innenraum frei von Zündquellen.
- Applikationen: Laboratorien, Forschungszentren, Universitäten.

Technische Daten:

Temperaturregelung: stufenlos 1 bis 15 °C
Kühlung: leistungsstarkes Kompressoraggregat, geräusch- und vibrationsarm gelagert
Kühlmittel: R600a
Abtauen: automatisch, Tauwassereinleitung in Auffangbehälter im Innenraum
Klimaklasse: EX 160: SN, 10 bis 32 °C
EX 220, EX 300, EX 490: SN-T, 10 bis 43 °C
Prüfzeichen: CE
Gem. europäischer Richtlinien und Verordnungen: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 94/9/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
Netzanschluss: 220 bis 240 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: labor kühlschrank, 2422105, 5438010, chemikalien-kühlschrank;labor-kühlschrank;laborküh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 977,52*
€ 1.110,47*
Frei Haus
ab € 1.032,06*
€ 1.167,87*
Frei Haus
ab € 1.127,92*
€ 1.284,21*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,47*
€ 1.321,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,97*
€ 1.313,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,01*
€ 1.263,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,87*
€ 1.221,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,52*
€ 1.163,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 977,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.