Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizplatte C-MAG HP 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizplatte C-MAG HP 7
Heizplatte C-MAG HP 7
9.720 498
Artikel-Nr.:
     163-9720497
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003581800
EAN/GTIN:
     4053411004033
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
heizplatten labor ika
Heizplatten C-MAG HP 7/C-MAG HP 10
Aus Glaskeramik, welche sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit auszeichnet.


-Fester Sicherheitskreis von 550 °C
-Hot Top indicator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen
-Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
-Fehlercodeanzeige bei Störung
-Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
-DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung

Typ C-MAG HP 7
Min. Temperatur 50 °C
Max. Temperatur 500 °C
Heizleistung 1000 W
Breite 220 mm
Tiefe 330 mm
Höhe 105 mm
Abmessungen (BxTxH) 220 x 330 x 105 mm
Anzahl Heizplatten 1
Breite Heizfläche 180 mm
Tiefe Heizfläche 180 mm
Heizfläche (BxT) 180 x 180 mm
Material Heizplatte Glaskeramik
Farbe Gehäuse blau
Anzeige Digital
Anzeigeart LED
Bedienung Drehknopf
Gewicht 5,0 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Heiz,Platten, Ceran,Heizplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 543,24*
€ 607,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 539,65*
€ 673,73*
Frei Haus
ab € 667,49*
€ 741,34*
Lager 163
Frei Haus
ab € 626,36*
€ 771,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,87*
€ 918,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,25*
€ 913,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,50*
€ 884,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,56*
€ 775,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,36*
€ 745,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 626,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0003378100
ab € 529,32*
Zubehör
IKA-Werke
0003378000
ab € 359,18*
Zubehör
IKA-Werke
3547700
ab € 28,44*
Zubehör
IKA-Werke
0004022400
ab € 277,48*
Zubehör
IKA-Werke
2437700
ab € 30,85*
Zubehör
IKA-Werke
0001545100
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.