Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte L-LUX Standard, Wandaufbau, Zentralversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54952
54952
Artikel-Nr.:
     164-54952
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR558090
EAN/GTIN:
     4251138202378
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Rettungszeichenleuchte, LED-Notleuchte
L-LUX Standard mit Polycarbonat-Scheibe,
Zentrale Versorgung
Gehäuse: Aluminium, aluminiumgrau
Montageart: Wandaufbau
Vorschaltgerät: EVG
Zentrale Versorgung
Erkennungsweite: ca. 27 m
Format: 195 x 274 x 44 mm (HxBxT)
Leuchtmittel: LED
Leistung: 2,6 W
Netzspannung: 230V AC
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 40
CE-Konform
mit Piktogramm-Satz:
Rettungsweg links
Rettungsweg rechts
Notausgang
- Symbole gemäß DIN EN ISO 7010 -
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23571
Erkennungsweite:
27-Meter
Leuchtmittel:
LED
Montage:
Wandmontage
Norm:
ISO-7010
Notstromversorgung:
Zentral
Symbol:
Notausgang
Höhe:
195 mm
Breite:
274 mm
Tiefe:
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 554 030
ab € 55,87*
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,78*
Ähnlich
B-Safety
BR 559 030
ab € 54,08*
Ähnlich
b-lite
BR559090
ab € 167,70*
Ähnlich
b-lite
BR554090
ab € 167,29*
Ähnlich
b-lite
BR560090
ab € 167,80*
Ähnlich
B-Safety
BR560030
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.