Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte L-LUX Standard, Deckeneinbau, Zentralversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54961
54961
Artikel-Nr.:
     164-54961
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR554090
EAN/GTIN:
     4251138202439
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Rettungszeichenleuchte, LED-Notleuchte
L-LUX Standard mit Polycarbonat-Scheibe,
Zentrale Versorgung
Gehäuse: Aluminium, aluminiumgrau
Abdeckung: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
Montageart: Deckeneinbau
Vorschaltgerät: EVG
Zentrale Versorgung
Erkennungsweite: ca. 27 m
Format: 201 x 270 x 90 mm (HxBxT)
Locheinbaumaß: 61 x 333 x 90 mm (HxBxT)
Gesamtformat: 201 x 355 x 113 mm (HxBxT)
Leuchtmittel: LED
Leistungsaufnahme: 2,6 W
Netzspannung: 230V AC
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 40
CE-Konform
mit Piktogramm-Satz:
Rettungsweg links
Rettungsweg rechts
Notausgang
- Symbole gemäß DIN EN ISO 7010 -
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23580
Erkennungsweite:
27-Meter
Leuchtmittel:
LED
Montage:
Deckeneinbaumontage
Norm:
ISO-7010
Notstromversorgung:
Zentral
Symbol:
Notausgang
Höhe:
201 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 554 030
ab € 56,11*
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,77*
Ähnlich
B-Safety
BR 559 030
ab € 54,11*
Ähnlich
b-lite
BR559090
ab € 167,97*
Ähnlich
b-lite
BR560090
ab € 168,19*
Ähnlich
b-lite
BR558090
ab € 167,95*
Ähnlich
B-Safety
BR560030
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.