Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Schalten verboten ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58271
58271
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58271
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5700K20
EAN/GTIN:
     4060081016709
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Schalten verboten
Material: Kunststoff
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P031
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5700K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Elektrokennzeichnung, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5700F10
ab € 0,73*
Ähnlich
Moedel
5700F20
ab € 1,75*
Ähnlich
Moedel
5700F05
ab € 3,94*
Ähnlich
Moedel
5700K10
ab € 1,46*
Ähnlich
Moedel
5700MF10
ab € 4,52*
Ähnlich
Moedel
5700MF20
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.