Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rauchen verboten ISO 7010, Kunststoff, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58446
58446
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58446
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6101K315
EAN/GTIN:
     4060081017720
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Rauchen verboten
Material: Kunststoff
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6101K315
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6101F10D
ab € 6,63*
Ähnlich
Moedel
6101F20D
ab € 8,44*
Ähnlich
Moedel
6101FHL20
ab € 8,04*
Ähnlich
Moedel
6101F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
6101F02
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
6101F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
6101F315
ab € 3,26*
Ähnlich
Moedel
6101F40
ab € 4,91*
Ähnlich
Moedel
6101F05
ab € 3,92*
Ähnlich
Moedel
6101AHL20
ab € 9,12*
Ähnlich
Moedel
6101AHL40
ab € 25,75*
Ähnlich
Moedel
6101A10
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
6101A20
ab € 2,46*
Ähnlich
Moedel
6101A315
ab € 6,30*
Ähnlich
Moedel
6101A40
ab € 8,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.