Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder Praxisbewährt
>
Artikel
Schild Warnung vor Verbrühung, Polyesterfolie, 100 mm SL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-59199
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
724FH10
EAN/GTIN:
4060081021925
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnung vor Verbrühung
Material: Polyesterfolie selbstklebend
(temperaturbeständig, hitzebeständig bis +140 °C)
Format: 10 cm SL
gemäß:
DIN EN 60335-2-42
VDE 0700-42
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
724FH10
Eigenschaft:
hitzebeständig
Material:
kältebeständig,selbstklebend,Polyesterfolie
Norm:
DIN-EN-60335-2-42
Seitenlänge:
100 mm
Stärke:
0,05 mm
... >
Warnschilder, Warnzeichen
>
Symbolschilder
>
praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Warnschild
,
Warnzeichen
,
Warnkennzeichen
,
Warnbeschilderung
,
Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schild Warnung vor Verbrühung, Polyesterfolie, 30 mm SL, 6 Stück/Bogen
Moedel
724FH03
ab € 2,18*
Ähnlich
Schild Warnung vor Verbrühung, Polyesterfolie, 50 mm SL, 6 Stück/Bogen
Moedel
724FH05
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen