Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Dieser Bereich wird videoüberwacht, Folie, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60013
60013
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60013
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8076F
EAN/GTIN:
     4060081024025
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Dieser Bereich wird videoüberwacht!
Material: Folie selbstklebend
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8076F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 2,89*
€ 5,41*
4 Tage
56
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,48*
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,94*
€ 7,37*
3 Tage
75
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 8,15*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,60*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 2,89* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8076K
ab € 3,03*
Ähnlich
Moedel
8076A
ab € 4,24*
Ähnlich
Moedel
8076A230
ab € 11,91*
Ähnlich
Moedel
8076A240
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.