Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Dieser Bereich wird videoüberwacht, Alu, 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99104
99104
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99104
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8076A240
EAN/GTIN:
     4060081040292
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Dieser Bereich wird videoüberwacht!
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 60x40 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8076A240
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8076F
ab € 2,90*
Ähnlich
Moedel
8076K
ab € 3,03*
Ähnlich
Moedel
8076A
ab € 4,23*
Ähnlich
Moedel
8076A230
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.