Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Dieser Bereich wird videoüberwacht!, Kunststoff, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60014
60014
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60014
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8076K
EAN/GTIN:
     4060081000999
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Dieser Bereich wird videoüberwacht!
Material: Kunststoff
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8076K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 3,03*
€ 5,97*
4 Tage
50
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 7,10*
4 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 8,99*
6 Tage
67
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,26*
€ 9,21*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,48*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,03* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8076F
ab € 2,90*
Ähnlich
Moedel
8076A
ab € 4,23*
Ähnlich
Moedel
8076A230
ab € 11,95*
Ähnlich
Moedel
8076A240
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.