Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Dieser Bereich wird videoüberwacht, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60012
60012
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60012
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8076A
EAN/GTIN:
     4060081024018
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Dieser Bereich wird videoüberwacht!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8076A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 4,24*
€ 7,63*
4 Tage
3
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,61*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,30*
€ 10,43*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 11,65*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,28*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 4,24* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8076F
ab € 2,89*
Ähnlich
Moedel
8076K
ab € 3,03*
Ähnlich
Moedel
8076A230
ab € 11,91*
Ähnlich
Moedel
8076A240
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.