Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen-Notfallstation in Wandbox mit Phosphatpufferlösung u. Natriumchloridlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61214
61214
Artikel-Nr.:
     164-61214
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4789
EAN/GTIN:
     5701684478912
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augen-Notfallstation in Wandbox
aus schlagfestem Hartschaum
mit 200 ml neutralisierender
Phosphatpufferlösung(4,9%) und
500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%),
inkl. Wandhalterung mit Kennzeichnung
„Augenspüleinrichtung“ und
innenliegendem Spiegel
Abmessung: 265 x 227 x 110 mm (HxBxT)
Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre
Spülzeit: ca. 7 Minuten
gemäß DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9871
Eigenschaft:
PH-neutral
Inhalt:
200-ml
Inhaltsstoff:
500-ml,Natriumchloridlösung
Norm:
Phosphatpufferlösung,DIN-EN-15154-4
Höhe:
265 mm
Breite:
227 mm
Tiefe:
110 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 53,75*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,86*
€ 53,86*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,11*
€ 56,08*
6 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 44,78*
€ 56,41*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 109,30*
€ 129,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,32*
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,71*
Zubehör
Plum
4624 / 4691
ab € 5,37*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,82*
Zubehör
Plum
BR 315 010
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.