| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12801-01 Herst.-Nr.: A4 4650 EAN/GTIN: 5701684478912 |
| |
|
| | |
| PLUM
Augenspül-Wandbox mit 2 x 500 ml Augenspüllösung
(1 Stück)
Plum Augenspülbox
• Staubgeschützte Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen
• Mit Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel
• Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z. B. Werkstätten)
• Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
• Spülzeit: ca. 10 Minuten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenschutz-schrank breuell, augenschutz schrank, augennotfallstation wandbox, augendusche, plum, augenspülung, augenspülflasche, auge spülen |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,57* | € 45,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 38,64* | € 45,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,22* | € 48,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,51* | € 49,13* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,68* | € 52,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|