Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband WT-500 mit abgeschrägten Kanten, PVC, Rot, 50 mm x 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
97909
97909
Artikel-Nr.:
     164-97909
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     6125.01.050-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband WT-500
für den Innenbereich
Material: PVC
Materialstärke: 1,1 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Breite: 50 mm
Länge: 10 m
Farbe: rot
Extrem strapazierfähiges und langlebiges Band mit
abgeschrägten Kanten, die im allgemeinen Verkehr
eine schnelle Beschädigung verhindern. Das
Überfahren mit Hubwagen und Gabelstapler ist
möglich, das Drehen bzw. Wenden auf dem Band
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- gute Bodenhaftung
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Lieferform:
Rolle
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
10000 mm
Stärke:
1,1 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband rot, bodenmarkierband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,11*
€ 44,07*
€ 4,95*
ab € 40,31*
€ 53,34*
€ 4,95*
ab € 40,35*
€ 53,34*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 40,83*
€ 53,87*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 73,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,87*
€ 64,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,19*
€ 63,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,61*
€ 60,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,83*
€ 48,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,083* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
k.A.
ab € 70,16*
Zubehör
k.A.
ab € 40,59*
Zubehör
k.A.
ab € 52,73*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 139,33*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.