Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband WT-5845, PU, Rutschhemmung R11, Gelb, 75 mm x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97946
97946
Artikel-Nr.:
     164-97946
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5845.04.075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband gelb
bodenmarkierband
Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband WT-5845
für den Innen- und Außenbereich
Material: Elastomer gewebeverstärkt, selbstklebend
Oberfläche aus PU mit Mikroglasperlen
retroreflektierend und rutschhemmend
Rutschhemmung: R11
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Materialstärke: 1,5 mm
Kleber: Synthesekautschuk, mit rückseitigem
Abdeckpapier
Klebkraft: ca. 16 N/25 mm (nach 24 h)
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 20 °C
Breite: 75 mm
Länge: 25 m
Farbe: gelb
Das rutschhemmende und reflektierende Band wird
zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und
Sicherheitsbereichen oder Abstellflächen im Innen-
und Außenbereich eingesetzt. Das Drehen bzw.
Wenden mit Gabelstaplern und anderen schweren
Fahrzeugen auf dem Band zerstört das Material und
ist deshalb zu vermeiden.
Bestellhinweis:
Bei der Verwendung im Außenbereich, muss die
Oberfläche vorher mit einem Haftprimer grundiert
werden. Diesen bitte mit der Best.-Nr. 98503
(Inhalt 250 ml) oder 98505 (Inhalt 1000 ml)
dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Gelb
Lieferform:
Rolle
Material:
Polyurethan
Norm:
DIN-51130-R11
Verwendung:
DIN-EN-16165-R11,Außeneinsatz
Breite:
75 mm
Länge:
25000 mm
Stärke:
1,6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 102,67*
€ 130,38*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 114,58*
€ 145,99*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
k.A.
ab € 69,96*
Zubehör
k.A.
ab € 40,66*
Zubehör
k.A.
ab € 52,47*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,10*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,92*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.