Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelles Bodenmarkierungsband WT-5125, PVC, Gelb, 75 mm x 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
98064
98064
Artikel-Nr.:
     164-98064
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5125.04.075-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Universelles Bodenmarkierungsband WT-5125
für den Innenbereich
Material: PVC
Materialstärke: 0,5 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Breite: 75 mm
Länge: 10 m
Farbe: gelb
Strapazierfähiges und langlebiges Band zur
Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und
Sicherheitsbereichen, Abstellflächen im
Innenbereich. Das Überfahren mit Hubwagen und
Gabelstapler ist möglich, das Drehen bzw. Wenden
auf dem Band zerstört das Material und ist deshalb
zu vermeiden.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- gute Bodenhaftung
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Lieferform:
Rolle
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
75 mm
Länge:
10000 mm
Stärke:
0,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,55*
€ 37,13*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 30,28*
€ 40,78*
Frei Haus
ab € 49,03*
€ 71,09*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,78*
€ 48,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,65*
€ 44,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 3,028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
k.A.
ab € 70,13*
Zubehör
k.A.
ab € 40,68*
Zubehör
k.A.
ab € 52,68*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,39*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,06*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,69*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.