Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelles Bodenmarkierungsband WT-5125, PVC, Hellgrau, 50 mm x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98070
98070
Artikel-Nr.:
     164-98070
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5125.06.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Universelles Bodenmarkierungsband WT-5125
für den Innenbereich
Material: PVC
Materialstärke: 0,5 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Breite: 50 mm
Länge: 25 m
Farbe: hellgrau
Strapazierfähiges und langlebiges Band zur
Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und
Sicherheitsbereichen, Abstellflächen im
Innenbereich. Das Überfahren mit Hubwagen und
Gabelstapler ist möglich, das Drehen bzw. Wenden
auf dem Band zerstört das Material und ist deshalb
zu vermeiden.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- gute Bodenhaftung
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Hellgrau
Lieferform:
Rolle
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
25000 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,98*
€ 57,09*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 50,93*
€ 67,26*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
k.A.
ab € 70,16*
Zubehör
k.A.
ab € 40,59*
Zubehör
k.A.
ab € 52,73*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,40*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.