Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Notausstieg mit Fluchtleiter, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Notausstieg mit Fluchtleiter, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium
Fahnenschild - Notausstieg mit Fluchtleiter, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-2308072026
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4673992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Weitere Informationen:
Zeichen:
Notausstieg mit Fluchtleiter
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Quadratisch
B-Number:
B-7582 + FAHNE
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Richtung:
Linksweisend
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2671812
ab € 13,31*
Ähnlich
SETON
Y2671780
ab € 7,38*
Ähnlich
SETON
Y2671796
ab € 12,45*
Ähnlich
SETON
Y2670665
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y2670689
ab € 10,35*
Ähnlich
SETON
Y2670677
ab € 9,50*
Ähnlich
SETON
Y2670701
ab € 11,61*
Ähnlich
SETON
Y2670664
ab € 6,08*
Ähnlich
SETON
Y2670688
ab € 10,34*
Ähnlich
SETON
Y2670676
ab € 9,50*
Ähnlich
SETON
Y2670700
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.