Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenschild - Krankentrage, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, Quadratisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenschild - Krankentrage, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, Quadratisch, Weiß
Deckenschild - Krankentrage, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, Quadratisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2308112007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2655100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Hängeschilder
Krankentrage E013 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Kr...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Krankentrage
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Quadratisch
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Erste-Hilfe
Max. Erkennungsweite:
20 m
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2671812
ab € 13,36*
Ähnlich
SETON
Y2671780
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y2671796
ab € 12,50*
Ähnlich
SETON
Y2670665
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y2670689
ab € 10,32*
Ähnlich
SETON
Y2670677
ab € 9,49*
Ähnlich
SETON
Y2670701
ab € 11,61*
Ähnlich
SETON
Y2670664
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y2670688
ab € 10,34*
Ähnlich
SETON
Y2670676
ab € 9,48*
Ähnlich
SETON
Y2670700
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.