Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Automatisierter externer Defibrillator (AED), Grün, 15 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Automatisierter externer Defibrillator (AED), Grün, 15 x 15 cm
Winkelschild - Automatisierter externer Defibrillator (AED), Grün, 15 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     1675-2308142025
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2655132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Hängeschilder
Defibrillator E010 Rettungszeichen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Automatisierter externer Defibrillator (AED)
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Quadratisch
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Nicht langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Erste-Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2671812
ab € 13,34*
Ähnlich
SETON
Y2671780
ab € 7,39*
Ähnlich
SETON
Y2671796
ab € 12,50*
Ähnlich
SETON
Y2670665
ab € 6,08*
Ähnlich
SETON
Y2670689
ab € 10,35*
Ähnlich
SETON
Y2670677
ab € 9,47*
Ähnlich
SETON
Y2670701
ab € 11,58*
Ähnlich
SETON
Y2670664
ab € 6,07*
Ähnlich
SETON
Y2670688
ab € 10,35*
Ähnlich
SETON
Y2670676
ab € 9,49*
Ähnlich
SETON
Y2670700
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.