Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Notausstieg mit Fluchtleiter, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Notausstieg mit Fluchtleiter, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, 20 m
Winkelschild - Notausstieg mit Fluchtleiter, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, 20 m
Artikel-Nr.:
     1675-2308152026
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2655141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Zeichen: Notausstieg mit Fluchtleiter
Farbe: Grün
Größe: 20 x 20 cm
Material: Aluminium
Befestigung: Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur: +100 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +100 °C
UV-beständig: Ja
Zusatzfarbe: Weiß
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 20 cm
Höhe: 20 cm
Richtung: Linksweisend
Photolumineszenz: Nicht langnachleuchtend
PivotAttributeValue: Befestigung: Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
Darstellung: Symbol
Kennzeichnungs-Typ: Rettungszeichen
Max. Erkennungsweite: 20 m
UNSPSC: 55121704
UNSPSC Description: Safety signs
Weitere Informationen:
Zeichen:
Notausstieg mit Fluchtleiter
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Richtung:
Linksweisend
Photolumineszenz:
Nicht langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Max. Erkennungsweite:
20 m
UNSPSC:
55121704
UNSPSC Description:
Safety signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2671812
€ 25,33*
Ähnlich
SETON
Y2671780
€ 14,86*
Ähnlich
SETON
Y2671796
€ 23,63*
Ähnlich
SETON
Y2670665
€ 11,99*
Ähnlich
SETON
Y2670689
€ 20,08*
Ähnlich
SETON
Y2670677
€ 18,10*
Ähnlich
SETON
Y2670701
€ 22,31*
Ähnlich
SETON
Y2670664
€ 12,06*
Ähnlich
SETON
Y2670688
€ 20,22*
Ähnlich
SETON
Y2670676
€ 18,12*
Ähnlich
SETON
Y2670700
€ 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.