Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel - Transparent, 60 x 50 cm, Polyethylen, 30 l


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel - Transparent, 60 x 50 cm, Polyethylen, 30 l
Müllbeutel - Transparent, 60 x 50 cm, Polyethylen, 30 l
Artikel-Nr.:
     1675-3441021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     2133935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 cm
Höhe:
60 cm
Stärke2:
8 µm mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
30 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.