Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen-Kombischild - Erste Hilfe, Sanitätsraum, Grün, 15 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen-Kombischild - Erste Hilfe, Sanitätsraum, Grün, 15 x 25 cm
Rettungszeichen-Kombischild - Erste Hilfe, Sanitätsraum, Grün, 15 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     1675-5575021001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätsraum (Kombischild)
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Text:
Sanitätsraum
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Erste-Hilfe
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,33*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,66*
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 227,96*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,22*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,79*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 26,34*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 26,24*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 26,25*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.