Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Blau, 14.8 x 21 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Blau, 14.8 x 21 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Sicherheitszeichen-Schild - Blau, 14.8 x 21 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-7078011002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Ohrstöpsel, Augen- und Kopfschutz benutzen / Schutzkleidung benutzen
Text:
Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen/Schutzkleidung benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,15*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,19*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,19*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,15*
Ähnlich
SETON
Y151057
ab € 7,42*
Ähnlich
SETON
Y2658175
ab € 12,13*
Ähnlich
SETON
Y2658083
ab € 12,52*
Ähnlich
SETON
Y3086525
ab € 15,04*
Ähnlich
SETON
Y2658217
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.