Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Blau, 14.8 x 21 cm, Kunststoff, Mit 2 Symbolen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Blau, 14.8 x 21 cm, Kunststoff, Mit 2 Symbolen
Sicherheitszeichen-Schild - Blau, 14.8 x 21 cm, Kunststoff, Mit 2 Symbolen
Artikel-Nr.:
     1675-7078031002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Ohrstöpsel, Augen- und Kopfschutz benutzen / Schutzkleidung benutzen
Text:
Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen/Schutzkleidung benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Stärke: 2 mm<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Abriebfest:
Ja
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,13*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,29*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,11*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,23*
Ähnlich
SETON
E00105001011425
ab € 20,13*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
Y151057
ab € 7,40*
Ähnlich
SETON
Y2658175
ab € 12,12*
Ähnlich
SETON
Y2658083
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y3086525
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y2658217
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.