Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Blau, 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Blau, 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Sicherheitszeichen-Schild - Blau, 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-7078131000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Ohrstöpsel, Augen- und Kopfschutz benutzen / Schutzkleidung benutzen / Fußschutz benutzen
Text:
Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen/Schutzkleidung benutzen/Fußschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 3 Symbolen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
31,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,25*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,11*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,12*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,11*
Ähnlich
SETON
E00105001011425
ab € 20,16*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
Y151057
ab € 7,43*
Ähnlich
SETON
Y2658175
ab € 12,10*
Ähnlich
SETON
Y2658083
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y3086525
ab € 15,10*
Ähnlich
SETON
Y2658217
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.