Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541, Weiß
Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-7080011006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang für Rollstuhlfahrer mit Richtungspfeil, gerade
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lange Gänge, Treppenhäuser, große Räume, Hallen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
45 cm
Höhe:
15 cm
Richtung:
Geradeaus / Aufwärts
Photolumineszenz:
Nicht langnachleuchtend
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,28*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,31*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,15*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.