Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Kunststoff, Selbstklebend, Schlagzäh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Kunststoff, Selbstklebend, Schlagzäh
Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Kunststoff, Selbstklebend, Schlagzäh
Artikel-Nr.:
     1675-7080031007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang für Rollstuhlfahrer mit Richtungspfeil, gerade
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lange Gänge, Treppenhäuser, große Räume, Hallen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
45 cm
Höhe:
15 cm
Richtung:
Abwärts
Abriebfest:
Ja
Photolumineszenz:
Nicht langnachleuchtend
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,24*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,15*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.