Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang-Schild - Grün, 20 x 65 cm, Kunststoff, Selbstklebend, Schlagzäh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausgang-Schild - Grün, 20 x 65 cm, Kunststoff, Selbstklebend, Schlagzäh
Notausgang-Schild - Grün, 20 x 65 cm, Kunststoff, Selbstklebend, Schlagzäh
Artikel-Nr.:
     1675-7080041004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang für Rollstuhlfahrer link...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang für Rollstuhlfahrer mit Richtungspfeil, schräg
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lange Gänge, Treppenhäuser, große Räume, Hallen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
65 cm
Höhe:
20 cm
Richtung:
Links aufwärts / Schräg links
Abriebfest:
Ja
Photolumineszenz:
Nicht langnachleuchtend
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,28*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,31*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,15*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.