Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang-Schild - Grün, 20 x 65 cm, Kunststoff, Selbstklebend, Schlagzäh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausgang-Schild - Grün, 20 x 65 cm, Kunststoff, Selbstklebend, Schlagzäh
Notausgang-Schild - Grün, 20 x 65 cm, Kunststoff, Selbstklebend, Schlagzäh
Artikel-Nr.:
     1675-7080041008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang für Rollstuhlfahrer link...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang für Rollstuhlfahrer mit Richtungspfeil, gerade
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lange Gänge, Treppenhäuser, große Räume, Hallen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
65 cm
Höhe:
20 cm
Richtung:
Geradeaus / Aufwärts
Abriebfest:
Ja
Photolumineszenz:
Nicht langnachleuchtend
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,13*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,12*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,28*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,15*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.