Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Folie, Selbstklebend, Permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Folie, Selbstklebend, Permanent haftend
Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Folie, Selbstklebend, Permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1675-7080071008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang für Rollstuhlfahrer link...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang für Rollstuhlfahrer mit Richtungspfeil, gerade
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lange Gänge, Treppenhäuser, große Räume, Hallen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
45 cm
Höhe:
15 cm
Richtung:
Geradeaus / Aufwärts
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,23*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,14*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,20*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,13*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,17*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.