Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieck-Schild - Gehörschutz benutzen, Blau, 40 x 25 cm, PVC, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreieck-Schild - Gehörschutz benutzen, Blau, 40 x 25 cm, PVC, Weiß
Dreieck-Schild - Gehörschutz benutzen, Blau, 40 x 25 cm, PVC, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-7087011008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehörschutz benutzen
Text:
Gehörschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Zur Deckenmontage
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. vorgebohrter Löcher
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Durchmesser 3:
5 mm
Höhe:
40 cm
Stärke2:
1,5 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnenschild/Deckendreieck/Würfel
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,24*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,12*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,11*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,12*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,23*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.