Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfel-Schild - Augen- und Gehörschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würfel-Schild - Augen- und Gehörschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC
Würfel-Schild - Augen- und Gehörschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC
Artikel-Nr.:
     1675-7087041000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augen- und Gehörschutz benutzen
Text:
Augen- und Gehörschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Zur Deckenmontage
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. vorgebohrter Löcher
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
42,5 cm
Durchmesser 3:
5 mm
Höhe:
60 cm
Stärke2:
1,5 mm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnenschild/Deckendreieck/Würfel
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,13*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,12*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,28*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,15*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.